Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206744
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     206744
EAN/GTIN:
     5056070958289
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 6mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Montage Typ = Tafelmontage
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Intensität = 50mcd
Länge = 34.4mm

6-mm-LED-Anzeigen mit Löt-Flachsteckanschluss von RS Pro. Von RS Pro – ein Serie von hochqualitativen Anzeigen. Diese LED-Anzeigen sind eine hervorragende Lösung für Anwendungen, bei denen ein Signal oder eine Warnleuchte erforderlich ist. Die Qualität der einzelnen Anzeigen und LEDs sorgt für eine hohe Helligkeit und Langlebigkeit bei niedriger Leistungsaufnahme. Jede Anzeige umfasst eine praktische Lötöse, d. h. sie können schnell und einfach für Ihre Anwendung angeschlossen werden. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • 3 mm-Epoxidstreuscheibe, farbig, für diffuses Licht • Flachsteckeranschlüsse, 2 mm x 0,5 mm • Löt-Flachstecker • Anschlusslaschen sind farbcodiert für Polarität (Gold + ve, Silber -ve) • Verschiedene Nennspannungen. Wozu wird eine Anzeige verwendet?. Die Verwendung von Anzeigen steht dem Anwender völlig frei. Sie können auf Leiterplatten installiert sowie auf Drucktastern und Schaltern befestigt werden. Hauptsächlich werden diese Arten von Anzeigen für Leiterplatten und Elektronik-Designs verwendet. Das liegt an ihrer relativ kleinen Größe im Vergleich zu anderen Arten von Anzeigen, wie z. B. Kfz-Blinkern. Warum LEDs?. LEDs haben viele Vorteile – die Langlebigkeit und die geringe Leistungsaufnahme sind die wichtigsten Verkaufsargumente einer LED. Es gibt jedoch verschiedene andere Gründe, die zu beachten sind: • Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. • Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren übe
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
6mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Montage Typ:
Tafelmontage
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Intensität:
50mcd
Länge:
34.4mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 206744, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q6P1BXXG12, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204928
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.