Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brannan Glasthermometer, Flüssigkeit, nichttoxisch, Typ Kühltruhe, Kühlschrank, 130 x 40 x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2068935
Hersteller:
     Brannan
Herst.-Nr.:
     22/483/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Thermometer
Glasthermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Temperaturmessung max. = +40 °C
Medium = Flüssigkeit, nichttoxisch
Anwendung = Küchengeräte
Thermometer Typ = Kühltruhe, Kühlschrank
Temperaturskala = Celsius
Abmessungen = 130 x 40 x 22mm
Höhe = 22mm
Länge = 130mm
Breite = 40mm

Kühl-/Gefrierfach-Thermometer -20 bis 40°C. Ein horizontales TemperaturMessgerät für Kühl-/Gefriereinheiten. In einem nahrungsmittelsicheren, weißen Kunststoffgehäuse mit roter Skaleneinteilung (ungiftige Füllung). Das Gerät kann an der Wand montiert werden oder in einem Regal oder Gestell stehen. Die Skalierungsmarkierungen zeigen die Lagertemperaturen in Kühl-/Gefriereinheiten an. 0°C bis +5°C Kühltemperatur und ;–18°C für Gefriereinheiten.
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
+40 °C
Medium:
Flüssigkeit, nichttoxisch
Anwendung:
Küchengeräte
Thermometer Typ:
Kühltruhe, Kühlschrank
Temperaturskala:
Celsius
Abmessungen:
130 x 40 x 22mm
Höhe:
22mm
Länge:
130mm
Breite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, glas thermometer, 2068935, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Brannan, 224832, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Glass Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.