Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T6-1000 LCD Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107937
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     T6-1000PRO/EU
EAN/GTIN:
     0095969921138
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Multimeter
Multitester
Spannung max. = 1000V ac/dc
Durchgangsprüfung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp = LCD
Batterietyp = AA, LR6
Modellnummer = T6-1000

Das Fluke T6-1000 PRO Elektroprüfgerät misst Spannungen bis zu 1000 V AC und Strom bis zu 200 A ac, durch die offene Gabel und ohne Messleitungskontakt auf Spannung unter Spannung. Schließen Sie das schwarze Kabel an Masse an Schieben Sie den Draht mit der mitgelieferten robusten Krokodilklemme in den Öffnen Sie die Gabel und sehen Sie gleichzeitig Spannung und Strom. Auf Drähten bis AWG 4/0 (120 mm2), mit bis zu 200 A und 1000 V ac. Auch mit Handschuhen. Es wird sich ändern, wie Sie Ihre Arbeit erledigen.1 bis 1000 V ac/dc 0,1 bis 200 A ac Widerstand: 1 Ω bis 100 kΩ Frequenzmessung 45 Hz bis 66 Hz durch offene Gabel Funktioniert mit den meisten Drähten bis AWG 4/0 (17,8 mm/0,7 Zoll Backenöffnung) Die Hold-Taste friert den Bildschirm vorübergehend ein, um die Anzeige zu erleichtern Gut ablesbare Anzeige mit Hinterleuchtung Geeignet für optionale Magnetaufhängung Fluke TPAK für bequeme Handhabung
Weitere Informationen:
Spannung max.:
1000V ac/dc
Durchgangsprüfung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp:
LCD
Batterietyp:
AA, LR6
Modellnummer:
T6-1000
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, fluke messgerätetasche, tragetasche messgeräte, multimeter catiii, 2107937, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, T61000PROEU, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Voltage Testers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,21*
€ 337,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 314,61*
€ 338,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 304,61*
€ 339,01*
€ 5,90*
ab € 317,44*
€ 343,98*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,50*
€ 345,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,01*
€ 403,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,60*
€ 402,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,85*
€ 374,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,61*
€ 362,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2017830
ab € 206,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.