Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2137069
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84112B0000B120
EAN/GTIN:
     5059043920269
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 20A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84112B
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 125mm
Tiefe = 84mm
Höhe = 38.1mm
Induktivität = 1,8 x 2 mHmm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Erfüllte Normen = UL 1283

UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, DEMKO. Serie B84112. Der RFI-Filter mit 2 Leitungen EPCOS Serie B84112 ist für 1-phasige Systeme vorgesehen. Der RFI-Filter hat eine kompakte Bauweise und ist einfach zu installieren, und er bietet einen optimierten Leckstrom. Nennspannung VR: 250 V ac/dc. Nennstrom IR: 1 A bis 20 A. Anwendungsbereich. Industrielle Elektronik Getaktete Netzteile Telekommunikation Gleichstromanwendungen Datensysteme
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
20A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84112B
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
125mm
Tiefe:
84mm
Höhe:
38.1mm
Induktivität:
1,8 x 2 mHmm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, epcos emv-filter, 2137069, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84112B0000B120, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3864245
ab € 25,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.