Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2138056
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84131M0003A116
EAN/GTIN:
     5059043881690
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 16A
Betriebsspannung max. = 250/440 V-AC
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84131
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 104mm
Tiefe = 174.5mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 104 x 174.5 x 50mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Erfüllte Normen = UL 1283

Serie B84131-M. Die Netzfilter der Serie B84131 von EPCOS bestehen aus 4-adrigen Filtern und einem Metallgehäuse. Das Metallgehäuse ermöglicht eine einfache Installation, und diese Netzfilter bieten eine hohe Einfügedämpfung. Eigenschaften und Vorteile. Flachsteckerkontakt und Gewindebolzen stehen zur Verfügung Einfache Installation Kompaktes Design Kostensparende Bauweise. Informationen zur Produktanwendung. Diese Netzfilter werden für den Einsatz in 3-phasigen Systemen mit neutralen Leitern empfohlen. Zu den typischen Anwendungen gehören Netzteile für Kopiergeräte, industrielle Anlagen, medizintechnische Geräte, Telekommunikationssysteme und Datensysteme. Markeninformationen. EPCOS ist Teil der TDK-Gruppe und verfügt über mehr als 20 Entwicklungs- und Produktionsstandorte. EPCOS entwickelt und fertigt Module, Systeme und elektronische Bauteile. EPCOS beschäftigt sich mit der Herstellung elektronischer Bauteile zur Verarbeitung elektrischer Signale, zum Schutz elektronischer Schaltungen vor Fehlern und zur Sicherstellung einer zuverlässigen Stromversorgung. Zulassungen. IEC 60939, UL 1283, CSA C22.2 NO.8
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
16A
Betriebsspannung max.:
250/440 V-AC
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84131
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
104mm
Tiefe:
174.5mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
104 x 174.5 x 50mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, 2138056, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84131M0003A116, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.