Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143A*R000 EMV-Filter, 440 V ac, 25A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 0,418 mA / 50 → 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2138141
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143A0025R000
EAN/GTIN:
     5059043896236
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 25A
Betriebsspannung max. = 440 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84143A*R000
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 156mm
Tiefe = 216mm
Höhe = 91mm
Abmessungen = 156 x 216 x 91mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 8mΩ
Erfüllte Normen = CSA 22.2 No. 8, UL 1283

Typ B84143-A, dreiphasige Netzfilter Entstörgrad A,. Aufbau. Drei-Leiter-Filter Edelstahlgehäuse bzw. Gehäuse verzinnt. Merkmale. Hohe Einfügungsdämpfung Geringer Ableitstrom (<3,5mA bis 36A, <6mA ab 50A) Aufbau entsprechend UL 1283, CSA 22.2 No.8 1986 Optimiert für den Betrieb mit langen Motorzuleitungen unter Vollast. Anwendungen. Frequenzumrichter für Motorantriebe Windenergieanlagen Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
25A
Betriebsspannung max.:
440 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84143A*R000
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
156mm
Tiefe:
216mm
Höhe:
91mm
Abmessungen:
156 x 216 x 91mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
8mΩ
Erfüllte Normen:
CSA 22.2 No. 8, UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen 25a, 2138141, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143A0025R000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
TT310-4-4
ab € 1.240,56*
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.