Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2138179
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143A0080R000
EAN/GTIN:
     5059043252780
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 80A
Betriebsspannung max. = 440 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84143A*R000
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 171mm
Tiefe = 300mm
Höhe = 141mm
Abmessungen = 171 x 300 x 141mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1mΩ
Erfüllte Normen = CSA 22.2 No. 8, UL 1283

Typ B84143-A, dreiphasige Netzfilter Entstörgrad A,. Aufbau. Drei-Leiter-Filter Edelstahlgehäuse bzw. Gehäuse verzinnt. Merkmale. Hohe Einfügungsdämpfung Geringer Ableitstrom (<3,5mA bis 36A, <6mA ab 50A) Aufbau entsprechend UL 1283, CSA 22.2 No.8 1986 Optimiert für den Betrieb mit langen Motorzuleitungen unter Vollast. Anwendungen. Frequenzumrichter für Motorantriebe Windenergieanlagen Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
80A
Betriebsspannung max.:
440 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84143A*R000
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
171mm
Tiefe:
300mm
Höhe:
141mm
Abmessungen:
171 x 300 x 141mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1mΩ
Erfüllte Normen:
CSA 22.2 No. 8, UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter 80a, 2138179, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143A0080R000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 379,66*
€ 458,39*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 387,24*
€ 466,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,39*
€ 545,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,26*
€ 542,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,34*
€ 514,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,05*
€ 479,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,66*
€ 451,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.