Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2152430
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     SIER2BM3X
EAN/GTIN:
     3295249211950
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Größe = 3XL
Geschlecht = Unisex
Kleidungsart = Steppweste
Materialeigenschaften = Kälteresistent
Verschlussart = Reißverschluss
Obermaterial = Baumwolle, Polyester
Futterstoff = Taft
Farbe = Marineblau
Erfüllte Normen = EN ISO 13688:2013

Der Delta Plus MultiPocket Bodywärmer (passend zur PANOSTYLE-Serie). Befestigung mit Reißverschluss unter der Sturmklappe. Beidseitig und hinten elastisch. 9 Taschen.65 % Polyester, 35 % gestepptes Baumwolltuch Wattfutter aus Polyester-Taffeta
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsart:
Steppweste
Materialeigenschaften:
Kälteresistent
Verschlussart:
Reißverschluss
Obermaterial:
Baumwolle, Polyester
Futterstoff:
Taft
Farbe:
Marineblau
Erfüllte Normen:
EN ISO 13688:2013
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Arbeits-Weste, Arbeitsweste, Workers-Weste, Cargo-Weste, Freizeit-Weste, Freizeitweste, Multifunktionsweste, Steppweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, executive warnweste blau, cargo weste, multifunktionsweste blau, 2152430, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, Delta Plus, SIER2BM3X, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Bodywarmers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.