Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2010 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 10A, Gehäusemontage 2.5W, Flachstecker, 1-phasig 0,74 mA / 0 → 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN2010 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 10A, Gehäusemontage 2.5W, Flachstecker, 1-phasig 0,74 mA / 0 → 400Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-2192791
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2010-10-06
EAN/GTIN:
     7612774454731
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2010
Betriebsfrequenz = 0 → 400Hz
Länge = 64mm
Tiefe = 35mm
Kapazität = 4.7 nF, 100nF
Induktivität = 800 μH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1MΩ
Leistungsverlust = 2.5W

UL-Zulassung, CSA-Zertifizierung, VDE. Typ FN2010. Filter für Chassiseinbau in einem Aluminiumgehäuse Universalfilternanwendungen Anschluss über Faston-Flachstecker
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2010
Betriebsfrequenz:
0 → 400Hz
Länge:
64mm
Tiefe:
35mm
Kapazität:
4.7 nF, 100nF
Induktivität:
800 μH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1MΩ
Leistungsverlust:
2.5W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 2192791, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN20101006, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
209257
ab € 31,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.