Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192980
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2192980
EAN/GTIN:
     5059044251294
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
rs pro abzugsgebläse
Lüftertyp = Leitung
Luftdurchsatz = 245m³/h
Geräuschpegel = 20dB
Montage = Reihe
Frontdurchmesser = 100mm
Rohrgröße = 100mm
Besondere Merkmale = Doppelt isoliert mit Motor montiert

Gemischte Durchflussabsaugungslüfter von RS ProBei kommerziellen Abluftventilatoren ist das Aussehen von RS Pro nicht weiter als Wir sind stolz darauf, eine Reihe von Abluftventilatoren mit gemischtem Durchfluss an der Decke für den Einsatz in Anwendungen wie Umkleideräumen, Duschräumen und Badezimmern vorzustellen. Diese hochwertigen Abluftventilatoren befinden sich üblicherweise in Decken und Lofts mit einer ″Inline″-Installation über Kanäle. Der Hauptzweck des Kits ist die Belüftung von Dämpfen, Gerüchen und Dampf über den höheren Betriebsdruck, der im Vergleich zu herkömmlichen Axiallüftern erzeugt wird.Eigenschaften und VorteileMischdurchflusslüfter - 100 mm Hoher Luftstrom Das Gehäuse kann gedreht werden, um engen Raum aufzunehmen Integrierte Fußplatte Schnelle Montage Zapfen für die schnelle Installation von flexiblen flexible ducting 3 Lüftergeschwindigkeiten Kompakte Abmessungen Überlauf-Zeitgeber-Option verfügbar (RS-Best.-Nr. 219-2981)Timer-OptionDer Überlauf-Zeitgeber hält den Lüfter bis zu 20 Minuten lang nach dem Abschalten der Stromversorgung eingeschaltet, was bei der Installation eingestellt wird.Technische DatenDoppelt isoliert mit montiertem Motor - thermischer Schutz Nennspannung: 220-240 V - 50 Hz Hohe Nennleistung: 25 W Niedrige Nennleistung: 20 W Rauscharmer Geräuschpegel 20 dB(A) bei 3M Hochgeschwindigkeits-Rauschpegel: 24 dB(A) bei 3M Luftstrom: 245 m3/h Schutzart IPX4, CE-KennzeichnungVarianten für gemischte Durchflussabsaugungslüfter von RS Pro100-mm-Mischdurchfluss-Absauglüfter von RS Pro; RS Best.-Nr. 219-29 () Gemischter Durchflussabsaugungslüfter mit Zeitgeber von RS Pro, 100 mm; RS Best.-Nr.: (219-2981) 219-2981AnwendungenUmkleideräume Duschräume BadezimmerWarum würden Sie sich für R
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Leitung
Luftdurchsatz:
245m³/h
Geräuschpegel:
20dB
Montage:
Reihe
Frontdurchmesser:
100mm
Rohrgröße:
100mm
Besondere Merkmale:
Doppelt isoliert mit Motor montiert
Weitere Suchbegriffe: 2192980, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, RS PRO, 405674, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 117,12*
€ 147,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,88*
€ 173,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.