| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2203087 Herst.-Nr.: 140065 EAN/GTIN: 5059045970583 |
| |
|
| | |
| Sockel = E27 Lampengröße = E27 Montageart = Gewindestangenhalterung Material = Aushärtungsharz Befestigungsart = Schraube Leistung = 60 W Gewindegröße = M10 Länge = 54 mm Breite = 38,5 mm Nennspannung = 250 V
E14- und E27-Fassungen. Schwarze hitzehärtende Kunstharzfassungen für E14- und E27-Glühbirnen, max. 60 W, geliefert als 3 vormontierte Teile. Aderendhülse aus Kupferlegierung; Kappe mit M10-Metallsteckverbinder mit Gewinde, Anschlag und verdrehsicherer Klemmschraube Halbgewindehülse mit Aderendhülse in Isoliermaterial Die zugehörigen Ringe müssen separat bestellt werden, E27 Ring: Best.-Nr. ; 220-3093 220-3093 , E14 Ring: Best.-Nr. ; 220-3071 220-3071 . Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Lampengröße: | E27 | Montageart: | Gewindestangenhalterung | Material: | Aushärtungsharz | Befestigungsart: | Schraube | Leistung: | 60 W | Gewindegröße: | M10 | Länge: | 54 mm | Breite: | 38,5 mm | Nennspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung kunststoff, fassung, orbitec lampenfassung, 2203087, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Orbitec, 140065, Lighting, Lighting Components, Lamp Holders |
| | |
| |