Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213562
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2213562
EAN/GTIN:
     5059044257883
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Lüftertyp = Axiallüfter
Luftdurchsatz = 190 L/s, 259L/s
Geräuschpegel = 50dB
Montage = Wandmontage, Fenstermontage
Frontdurchmesser = 260 mm, 280 mm
Rohrgröße = 230mm
Besondere Merkmale = Externe 2-stufige umschaltbare Ein/Aus-Steuerung

Kommerzieller Absauglüfter von RS Pro mit festem GitterRS Pro ist stolz darauf, eine Reihe von Abluftventilatoren mit festen Gittern für den Einsatz in kommerziellen Anwendungen vorzustellen. Diese Abluftventilatoren bestehen aus schlagfestem ABS für Langlebigkeit und Festigkeit, umfassen einen Motor mit thermischem Überlastschutz und sind für die Panel-/Wandmontage oder Fenstermontage geeignet. Die Installation ist sehr einfach und wird von Ingenieuren oder Heimwerkern durchgeführt.Warum sollten Sie sich für kommerzielle Abluftventilatoren entscheiden?Der Hauptzweck der Abluftventilatoren ist die Belüftung von Dämpfen, Gerüchen und Dampf, die für alle gewerblichen Unternehmen wie Kneipen, Hotels und Restaurants von entscheidender Bedeutung sind. Sie sorgen dafür, dass das Personal eine bessere Arbeitsumgebung hat und die Kunden ein angenehmes Erlebnis haben und gleichzeitig Kontakte unterhalten.Die wichtigsten Merkmale:Diese Lüfter sind kompatibel mit einem externen, umschaltbaren Ein/Aus-Controller mit 2 Geschwindigkeiten, der separat erhältlich ist, und wir können auch Fenster-Kits für beide Varianten liefern.Eigenschaften und VorteileAxial-Auszugslüfter Festes Gitter Einfacher Einbau ABS für Festigkeit und Langlebigkeit Stoßfest Glanzweiß Motor mit thermischem Überlastschutz Wand- oder Fenstermontage mit entsprechendem FensterzubehörsatzTechnische Daten Doppelt isolierter Motor der Klasse II mit thermischem Schutz Schutzart IP44 Erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften Dokument F. Luftstrom für Frontplattenmontage: 259 l/s, 267 l/s (modellabhängig) Luftstrom für Fenster-/Wandmontage: 190 l/s, 415 l/s (modellabhängig) Nennspannung 220-240 V-50 Hz Nennl
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Axiallüfter
Luftdurchsatz:
190 L/s, 259L/s
Geräuschpegel:
50dB
Montage:
Wandmontage, Fenstermontage
Frontdurchmesser:
260 mm, 280 mm
Rohrgröße:
230mm
Besondere Merkmale:
Externe 2-stufige umschaltbare Ein/Aus-Steuerung
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro abzugsgebläse, axial gebläse, axiallüfter 240v, 2213562, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, RS PRO, 401891, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.