Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abzugsgebläse 190L/s, Axiallüfter, Ø 260mm, 50dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213563
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2213563
EAN/GTIN:
     5059044257890
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Lüftertyp = Axiallüfter
Luftdurchsatz = 190 L/s, 259L/s
Geräuschpegel = 50dB
Montage = Wandmontage, Fenstermontage
Frontdurchmesser = 260 mm, 280mm
Rohrgröße = 230mm
Konfiguration = Vierkant

Kommerzieller Absaugungslüfter von RS Pro mit automatischen AbrichternRS Pro ist stolz darauf, eine Reihe von Abluftventilatoren mit automatischen Rollläden für den Einsatz in kommerziellen Anwendungen vorzustellen. Diese Abluftventilatoren bestehen aus schlagfestem ABS für Langlebigkeit und Festigkeit, umfassen einen Motor mit thermischem Überlastschutz und sind für die Panel-/Wandmontage oder Fenstermontage geeignet. Die Installation ist sehr einfach und wird von Ingenieuren oder Heimwerkern durchgeführt.Warum sollten Sie sich für kommerzielle Abluftventilatoren entscheiden?Der Hauptzweck der Abluftventilatoren ist die Belüftung von Dämpfen, Gerüchen und Dampf, die für alle gewerblichen Unternehmen wie Kneipen, Hotels und Restaurants von entscheidender Bedeutung sind. Sie sorgen dafür, dass das Personal eine bessere Arbeitsumgebung hat und die Kunden ein angenehmes Erlebnis haben und gleichzeitig Kontakte unterhalten.Die wichtigsten Merkmale:Geeignet für Tafel-/Wandmontage oder Fenstermontage mit entsprechendem Fensterzubehörsatz Einfacher Einbau Externer 2-Gang-Ein/Aus-Controller erhältlich Hergestellt aus schlagfestem, hochglänzendem ABS für Festigkeit und Langlebigkeit Motor mit thermischem ÜberlastschutzDiese Lüfter sind kompatibel mit einem externen, umschaltbaren Ein/Aus-Controller mit 2 Geschwindigkeiten, der separat erhältlich ist, und wir können auch Fenster-Kits für beide Varianten liefern.Eigenschaften und VorteileAxial-Auszugslüfter Automatische Blenden - belüftetes Gitter Einfacher Einbau ABS für Festigkeit und Langlebigkeit Stoßfest Glanzweiß Motor mit thermischem Überlastschutz Wand- oder Fenstermontage mit entsprechendem FensterzubehörsatzTechnische DatenDoppelt isolierter Motor der Klasse II mit thermischem Schutz Schutzart IP44 Erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften Dokument F. Luftstrom für Frontplattenmontage: 259 l/s, 267 l/s (modellabhängig) Luftstrom für Fenster-/Wandmontage: 190 l/s, 415 l/s (modellabhängig) Nennspannung 220-240 V-50 Hz Nennleistung: 90 WRS Pro Absaugventilator- Automatischer Verschlusslüfter, 230 mm, RS Best.-Nr. 221-3563 () Automatischer Verschlusslüfter, 300 mm, RS Best.-Nr. 221-3565 () Kompatibles Zubehör:Lüfterdrehzahlregler; RS Best.-Nr. 221-3569 () Fenster-Kit für 230 mm; RS Best.-Nr. 221-3566 () Fenster-Kit für 300 mm; RS Best.-Nr. 221-3568 () AnwendungenGeeignet für kommerzielle Anwendungen wie Küche und Badezimmer in:Öffentliche Häuser Hotels Restaurants Kommerzielle Büros Schulen Läden FabrikenWarum würden Sie sich für RS Pro für Abzugslüfter entscheiden?Unser Sortiment an Abluftventilatoren wurde für ihre hohe Qualität und Leistung ausgewählt. Wir wissen, dass Qualität von großer Bedeutung ist und haben sichergestellt, dass alle RS Pro Abluftventilatoren strengen Tests gemäß anspruchsvollen Industriestandards unterzogen werden. Das RS Pro Gütesiegel wird nur dann erteilt, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind.
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Axiallüfter
Luftdurchsatz:
190 L/s, 259L/s
Geräuschpegel:
50dB
Montage:
Wandmontage, Fenstermontage
Frontdurchmesser:
260 mm, 280mm
Rohrgröße:
230mm
Konfiguration:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro abzugsgebläse, axial gebläse, axiallüfter 240v, 2213563, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, RS PRO, 401893, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,76*
€ 366,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.