Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213565
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2213565
EAN/GTIN:
     5059044257913
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Lüftertyp = Axiallüfter
Luftdurchsatz = 266 L/s, 415L/s
Geräuschpegel = 60dB
Montage = Wandmontage, Fenstermontage
Frontdurchmesser = 260 mm, 280mm
Rohrgröße = 300mm
Besondere Merkmale = Externe 2-stufige umschaltbare Ein/Aus-Steuerung

Kommerzieller Absaugungslüfter von RS Pro mit automatischen AbrichternRS Pro ist stolz darauf, eine Reihe von Abluftventilatoren mit automatischen Rollläden für den Einsatz in kommerziellen Anwendungen vorzustellen. Diese Abluftventilatoren bestehen aus schlagfestem ABS für Langlebigkeit und Festigkeit, umfassen einen Motor mit thermischem Überlastschutz und sind für die Panel-/Wandmontage oder Fenstermontage geeignet. Die Installation ist sehr einfach und wird von Ingenieuren oder Heimwerkern durchgeführt.Warum sollten Sie sich für kommerzielle Abluftventilatoren entscheiden?Der Hauptzweck der Abluftventilatoren ist die Belüftung von Dämpfen, Gerüchen und Dampf, die für alle gewerblichen Unternehmen wie Kneipen, Hotels und Restaurants von entscheidender Bedeutung sind. Sie sorgen dafür, dass das Personal eine bessere Arbeitsumgebung hat und die Kunden ein angenehmes Erlebnis haben und gleichzeitig Kontakte unterhalten.Die wichtigsten Merkmale:Geeignet für Tafel-/Wandmontage oder Fenstermontage mit entsprechendem Fensterzubehörsatz Einfacher Einbau Externer 2-Gang-Ein/Aus-Controller erhältlich Hergestellt aus schlagfestem, hochglänzendem ABS für Festigkeit und Langlebigkeit Motor mit thermischem ÜberlastschutzDiese Lüfter sind kompatibel mit einem externen, umschaltbaren Ein/Aus-Controller mit 2 Geschwindigkeiten, der separat erhältlich ist, und wir können auch Fenster-Kits für beide Varianten liefern.Eigenschaften und VorteileAxial-Auszugslüfter Automatische Blenden - belüftetes Gitter Einfacher Einbau ABS für Festigkeit und Langlebigkeit Stoßfest Glanzweiß Motor mit thermischem Überlastschutz Wand- oder Fenstermontage mit entsprechendem FensterzubehörsatzTech
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Axiallüfter
Luftdurchsatz:
266 L/s, 415L/s
Geräuschpegel:
60dB
Montage:
Wandmontage, Fenstermontage
Frontdurchmesser:
260 mm, 280mm
Rohrgröße:
300mm
Besondere Merkmale:
Externe 2-stufige umschaltbare Ein/Aus-Steuerung
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro abzugsgebläse, axial gebläse, 2213565, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, RS PRO, 401896, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,59*
€ 482,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,57*
€ 482,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,18*
€ 465,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,36*
€ 414,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,91*
€ 391,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.