Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 378-40-FME Taschenmesser, Versenkbar, 165mm Einziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215210
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     378-40-FME
EAN/GTIN:
     3272670733053
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
multifunktionsmesser
Messer Typ = Versenkbar
Klingentyp = Versenkbar
Einziehbar = Ja
Klingenbreite = 165mm
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Versenkbar
Klingentyp:
Versenkbar
Einziehbar:
Ja
Klingenbreite:
165mm
Weitere Suchbegriffe: 2215210, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Sicherheitsmesser, SAM, 37840FME, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Safety Knives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
546742
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.