Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lüftermotor Drehzahl max. 1300U/min Leistungsaufnahme 60W Versorgungsspannung 220 → 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217671
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2217671
EAN/GTIN:
     5059044264485
Suchbegriffe:
Lüftermotor
Ventilatormotor
lüftermotor
Zur Verwendung mit = Flügelräder und Motorhalterungen von RS Pro
Drehzahl max. = 1300U/min
Leistungsaufnahme = 60W
Versorgungsspannung = 220 → 240 V ac

RS Pro AC-MotorenRS Pro ist stolz darauf, eine Reihe von Wechselstrommotoren für den Einsatz in Motorantriebes und Steueranwendungen vorzustellen. Diese elektrischen quadratischen, schattierten Motoren bieten eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit 1300 U/min Drehzahl und verwenden Wechselstrom mit 220 bis 240 V Versorgungsspannung. Jeder AC-Motor besteht aus einem Aluminiumdruckgussgehäuse, zwei Kugellagern und wird mit drei 500 mm langen Drahtanschlüssen geliefert.Eigenschaften und VorteileQuadratischer Rollen-Motor Drehung gegen den Uhrzeigersinn Robust und wartungsfrei Multifunktionale externe und interne RotorenTechnische DatenGehäuse: Aluminiumdruckguss Elektrischer Anschluss: 3 x 0,5 mm mit Messingkabelspitzen AC-Motor: Schraffierter AC-Pol, Isolierung der Klasse B. IP-Schutzart: IP42 Durchschlagsfestigkeit: 500 V ac/min <1 mA Nennspannung: 220-240 V Betriebstemperatur: -30 °C ∼ +60 °C. Isolationswiderstand: ≥10 M Ohm @ 500 V dc VDE-ZertifizierungRS Pro AC-MotorvariantenNenneingangsleistung: 33 W - RS Best.-Nr. 221-7686 () Nenneingangsleistung: 38 W - RS Best.-Nr. 221-7687 () Nenneingangsleistung: 40 W - RS Best.-Nr. 221-7670 () Nenneingangsleistung: 70 W - RS Best.-Nr. 221-7671 () Nenneingangsleistung: 73 W - RS Best.-Nr. 221-7672 () Nenneingangsleistung: 95 W - RS Best.-Nr. 221-7674 () Zu beachten:RS Pro bietet eine große Auswahl an Lüfterblättern und Halterungen, die mit diesen Wechselstrommotoren kompatibel sind. Durchsuchen Sie unser Sortiment mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu finden.AnwendungMotorantrieb und -steuerung Anwendungen mit niedrigem Drehmoment
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flügelräder und Motorhalterungen von RS Pro
Drehzahl max.:
1300U/min
Leistungsaufnahme:
60W
Versorgungsspannung:
220 → 240 V ac
Weitere Suchbegriffe: 2217671, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Lüftermotoren, RS PRO, KEAYZ16251826, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.