Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217679
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2217679
EAN/GTIN:
     5059044264560
Suchbegriffe:
Lüfterrad
lüfterrad 200mm
Flügeldurchmesser = 200mm
Flügeltiefe = 44mm
Flügelwinkel = 34°

RS Pro FlügelradWir stellen eine Reihe von Flügelmessern von RS Pro vor. Diese Lüfterblätter bestehen aus Aluminium, haben eine Blattlehre von 0,8 ±0,03 mm und eine Stellschraube am Motorwellenanschluss. Diese Flügelradklingen wurden für den Einsatz mit RS Pro AC-Lüftermotoren entwickelt, die häufig in Motorantriebs- und Steueranwendungen verwendet werden, und sind in Lüfterklasse- und Lüfterabmessungen erhältlich.Eigenschaften und VorteileAxiales Flügelrad Material: Aluminium Anschluss: Stellschraube am Motorwellenanschluss Luftstromrichtung: Richtung Motor Klingenlehre: 0,8 ±0,03 mmVarianten von RS Pro Flügelrad KlingenKlingendurchmesser 154 mm, Blattverhältnis 22° - RS Best.-Nr. 221-7676 () Klingendurchmesser 200 mm, Blattverhältnis 22° - RS Best.-Nr. 221-7677 () Klingendurchmesser 200 mm, Blattverhältnis 28° - RS Best.-Nr. 221-7678 () Klingendurchmesser 200 mm, Blattverhältnis 34 ° - RS Best.-Nr. 221-7679 () Klingendurchmesser 230 mm, Blattverhältnis 22° - RS Best.-Nr. 221-7680 () Klingendurchmesser 230 mm, Blattverhältnis 28° - RS Best.-Nr. 221-7681 () Klingendurchmesser 250 mm, Blattverhältnis 22° - RS Best.-Nr. 221-7682 () Klingendurchmesser 250 mm, Blattverhältnis 28° - RS Best.-Nr. 221-7683 () Klingendurchmesser 250 mm, Blattverhältnis 34 ° - RS Best.-Nr. 221-7684 () Zu beachten:RS Pro bietet eine große Auswahl an AC-Lüftermotoren und Halterungen, die mit diesen Axialklingen kompatibel sind. Durchsuchen Sie unser Sortiment mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu finden.AnwendungMotorantrieb und -steuerung Anwendungen mit niedrigem Drehmoment
Weitere Informationen:
Flügeldurchmesser:
200mm
Flügeltiefe:
44mm
Flügelwinkel:
34°
Weitere Suchbegriffe: 2217679, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Ventilatorflügel, RS PRO, KEAYZ4801520034, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Blades
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.