Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2349391
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     677-532-04
EAN/GTIN:
     5059045888703
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 3.2V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 8.1mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Versenkt
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Länge = 29mm

Diese LED-Signalleuchten dürfen ohne einen geeigneten Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. LED-Signalleuchte, 8,1 mm Montagebohrung, hoher Kontrast, Ultra-Brechts. 7-mm-Linse aus geräuchertem Polycarbonat mit hohem Kontrast Flaches schwarzes eloxiertes Aluminiumgehäuse Schutzart IP67 Vollgekapselt Stoß- und schwingungsfest D-förmige Montage, um eine Drehung zu verhindern 0,11 Zoll (2,8 x 0,5 mm) Anschlussklemmen Dichtungsscheibe, Befestigungsmutter und Sicherungsscheibe werden mitgeliefert Größe der Montagebohrung: 8,1 mm Durchmesser Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.2V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
8.1mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Versenkt
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Länge:
29mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen grün, led anzeigelampen, marl led anzeigelampe, 2349391, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 67753204, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,58*
€ 17,51*
€ 5,90*
ab € 12,33*
€ 20,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,21*
Zubehör
RS Pro
2394240
ab € 13,21*
Zubehör
RS Pro
2082442
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.