Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2356210
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FSG15N1A
EAN/GTIN:
     5059039197385
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Folienmessstreifen
Differenzdrucksensor
Dehnungswiderstand = 6kΩ
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Gleichspannung max. = 10V
Länge = 11.1mm
Breite = 12.7mm
Tiefe = 10.3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Abmessungen = 11,1 x 12,7 x 10,3 mm

Halterungen in Packungen zu 5 Stück erhältlich (RS-Bestellnummer - ; 238-5066 238-5066 ). Honeywell Micro Switch Force Sensor - FSG15N1A. Unser Honeywell Kraftsensor ermöglicht eine präzise und zuverlässige Kraftmessleistung. Honeywells Sensor ist Teil der FS-Serie und verfügt über eine bewährte Sensortechnologie, bei der ein spezielles piezoresistives, mikrobearbeitetes Silizium-Sensorelement zum Einsatz kommt. Wo kann ich meinen Kraftsensor verwenden?. Das Gerät kann die Kraft in medizinischen Infusionspumpenanwendungen, Kontaktsensoren, robotischen Endffektoren, Nieren-Dialysegeräten, variabler Spannungsregelung und vielen anderen Bereichen messen. Wie funktionieren Kraftsensoren?. Die Kraftsensor-Komponente funktioniert durch den Widerstand von Silizium implantierten piezoresistors erhöht, wenn die Widerstände flex kommt unter eine angewandte Kraft. Der Sensor verwendet Kraft von der Anwendung, dies geschieht durch den Edelstahlkolben direkt zum Silizium-Sensorelement. Die Widerstandsmenge ändert sich proportional zur angewendeten Kraft, diese Änderung des Stromkreiswiderstandes führt zu einem entsprechenden mV-Ausgangspegel. Eigenschaften und Vorteile:. Kompakte, handelsübliche Verpackung Robuste Leistungsmerkmale Schnelle Reaktionszeiten Honeywell Sensor hat einen niedrigen Stromverbrauch Fehler beim Laden der Last außerhalb der Mitte Bietet stabile Millivolt-Ausgänge über den 1500-Gramm-Kraftbereich Modulare Konstruktion mit Edelstahlkolben Die Tragfähigkeit beträgt 5,5 kg Überkraft Die vollständige Anleitung ist im Lieferumfang des Produkts enthalten Verfügt über eine maximale Gleichspannung von 10 V. Hat einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C b
Weitere Informationen:
Dehnungswiderstand:
6kΩ
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Gleichspannung max.:
10V
Länge:
11.1mm
Breite:
12.7mm
Tiefe:
10.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Abmessungen:
11,1 x 12,7 x 10,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckaufnehmer, Druckgeber, Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Kraftsensor, Messstreifen, honeywell kraftsensor, dehnungsmessstreifen, 2356210, Automation, Sensoren, Honeywell, FSG15N1A, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,35*
€ 172,80*
2 Tage
130
Frei Haus
ab € 142,51*
€ 188,64*
€ 5,90*
ab € 142,16*
€ 223,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
PC-15132
ab € 46,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.