Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulisches Rückschlagventil 3/4Zoll 0.35bar G3/4 Stahl 100l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372486
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2304
EAN/GTIN:
     5059041900454
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Gewindegröße = 3/4Zoll
Öffnungsdruck = 0.35bar
Anschluss-Gewinde = G3/4
Gehäusematerial = Stahl
Durchflussrate max. = 100l/min
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Montagetyp = Inline

Nicht geeignet für den Einsatz mit Wasser. Rückschlagventile aus Stahl. Ausgelegt, um den Fluss in eine Richtung und die Absperrung in der Rückwärtsrichtung zu ermöglichen. Nylondichtungen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
3/4Zoll
Öffnungsdruck:
0.35bar
Anschluss-Gewinde:
G3/4
Gehäusematerial:
Stahl
Durchflussrate max.:
100l/min
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Montagetyp:
Inline
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil parker, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil stahl, 2372486, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulische Rückschlagventile, Parker, 2304, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Check Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,72*
€ 86,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,73*
€ 87,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2838324
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.