Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2414978
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     TX9PL
EAN/GTIN:
     5015135425821
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Einbauventilator
einbauventilator
Lüftertyp = Einbaulüfter
Luftdurchsatz = 565 m³/h, 830 m³/h, 960 m³/h
Geräuschpegel = 43dB(A)
Montage = Decken- und Wandmontage möglich, Tafelmontage
Frontdurchmesser = 391mm
Rohrgröße = 225mm
Konfiguration = Rechteckig
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Einbaulüfter
Luftdurchsatz:
565 m³/h, 830 m³/h, 960 m³/h
Geräuschpegel:
43dB(A)
Montage:
Decken- und Wandmontage möglich, Tafelmontage
Frontdurchmesser:
391mm
Rohrgröße:
225mm
Konfiguration:
Rechteckig
Weitere Suchbegriffe: 2414978, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, TX9PL, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,68*
€ 1.036,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,56*
€ 1.020,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,92*
€ 966,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,50*
€ 891,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,91*
€ 841,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.