Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reinraumtücher, Weiß, 228 x 228mm, 300 Tücher pro Packung


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reinraumtücher, Weiß, 228 x 228mm, 300 Tücher pro Packung
RS PRO Reinraumtücher, Weiß, 228 x 228mm, 300 Tücher pro Packung
Artikel-Nr.:
     108EL-2418116
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2418116
EAN/GTIN:
     5056070929968
Suchbegriffe:
Elektronik-Wischtücher
Linsen Reinigungspapier
Linsenreinigungs Papier
Linsenreinigungspapier
Tuchart = Reinraumtücher
Nass/Trocken = Trocken
Gebinde Typ = Beutel
Tücher pro Packung = 300
Abmessungen = 228 x 228mm
Farbe = Weiß
Mehrmalige/Einmalige Verwendung = Einmalige Verwendung

RS Pro Reinigungstü. Diese RS Pro Tücher sind doppelt verpackt und können in Reinräumen der Klasse 100 verwendet werden. Die Tücher messen 23 cm x 23 cm und sind ideal für den Einsatz in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen zum allgemeinen Wischen und Verschütten. Die Vliestücher bestehen aus 55 % Zellulose und 45 % Polyester. Sie sind ideal geeignet, um kleine Lachen aufzunehmen und um ein Produkt zur Prüfung darauf abzulegen. RS Pro bietet eine große Auswahl an Tüchern zu niedrigen Preisen, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind, um alle Ihre Reinigungsanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile. • Mischung aus 55 % Zellulose und 45 % Polyester • Wasserabgewinkeltes Vlieswischtuch • Hohe Saugfähigkeit einer natürlichen Faser mit der Sauberkeit, Festigkeit und Langlebigkeit von synthetischen Wischtüchern • verpackt in einer Doppeltasche in einem Reinraum der Klasse 100 • Kompatibel mit Reinräumen gemäß ISO 5 (Klasse 100). Anwendungen. • Mehrzweck-Tücher haben eine Vielzahl von Anwendungen und diese RS Pro Tücher sind für die Reinigung geeignet: • Labore • Elektronik • Luft- und Raumfahrt • Lebensmittelverarbeitung • Fotobearbeitung • Halbleiterfertigung. Häufig gestellte Fragen: Wie viele Tücher sind im Paket enthalten? Diese Mehrzwecktücher werden in Beuteln mit 300 Tüchern geliefert. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, d
Weitere Informationen:
Tuchart:
Reinraumtücher
Nass/Trocken:
Trocken
Gebinde Typ:
Beutel
Tücher pro Packung:
300
Abmessungen:
228 x 228mm
Farbe:
Weiß
Mehrmalige/Einmalige Verwendung:
Einmalige Verwendung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 300 Stück (ab € 0,1238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 54,89*
€ 65,32
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 54,66*
€ 65,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 52,13*
€ 62,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 50,32*
€ 59,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 49,91*
€ 59,39
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 37,14*
€ 44,20
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.