| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2488432 Herst.-Nr.: GHV9220004V0009 EAN/GTIN: 4013232614200 |
| |
|
| | |
| Detektortyp = Erschütterungsmelder Sensor-Radius = 2m Tiefe = 9 mm Weitere Informationen: | | Detektortyp: | Erschütterungsmelder | Sensor-Radius: | 2m | Tiefe: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Fenster Glasbruchsensor, Glasbruchmelder, Glasbruchsensor, abb alarmanlage, alarmanlage, 2488432, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, ABB, GHV9220004V0009, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,71* | € 37,40* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,82* | € 37,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,21* | € 38,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,58* | € 38,40* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,99* | € 94,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|