Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RS60 THT Schiebe Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RS60 THT Schiebe Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.2W
Alps Alpine RS60 THT Schiebe Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.2W
Alps Alpine RS60 THT Schiebe Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.2W
Alps Alpine RS60 THT Schiebe Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.2W
Artikel-Nr.:
     108EL-2499418
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RS6011Y1401A
EAN/GTIN:
     5059041901376
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Potenziometer Typ = Schiebe
Widerstand max. = 50kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.2W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Weglänge = 60mm
Toleranz = ±20%

Superflacher Schiebepotenziometer. Die Einschichtpotenziometer der Serie RS30 von Alps wurden eigens für Audioanwendungen wie Lautstärkeregelung, Toneinstellung und mehr entwickelt. Diese nur 8 mm breiten, superflachen Potenziometer sind besonders wichtig, wenn Platz eine Rolle spielt. Eigenschaften und Vorteile:. Lineare oder logarithmische Kohleschichten Nur 8 mm breit 3 Weglängen erhältlich konischer Metallhebel Lebensdauer von 10000 Zyklen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Schiebe
Widerstand max.:
50kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.2W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Weglänge:
60mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0.2w, schiebepotentiometer, 2499418, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RS6011Y1401A, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4676099
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.