Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen, Stahl Flachbett Klappbar, bis 300kg, 608 x 907 x 870mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251946
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     251946
EAN/GTIN:
     5056070973565
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Belastung = 300kg
Transportwagen-Typ = Flachbett
Plattform Werkstoff = Stahl
Anzahl Ebenen = 1
Abmessungen = 608 x 907 x 870mm
Raddurchmesser = 125mm
Klappbar = Ja
Höhe = 870mm
Länge = 907mm
Breite = 608mm

Transportwagen mit Klappbügel, bis 150kg oder 300kg. Stahlkonstruktion mit rutschfesten Ablageflächen und verschleißfesten Ecken Abmessungen der Ablageflächen:- 150kg: 139x738x479mm;                  300kg: 209x916x616mm Nicht färbende Rollen: 150kg/100mm; 300kg/125mm. Zwei feststehende und zwei schwenkbare Rollen Gewicht: 150kg: 9,2kg; 300kg: 16,85kg Griffe für Lagerung und Transport zusammenklappbar
Weitere Informationen:
Belastung:
300kg
Transportwagen-Typ:
Flachbett
Plattform Werkstoff:
Stahl
Anzahl Ebenen:
1
Abmessungen:
608 x 907 x 870mm
Raddurchmesser:
125mm
Klappbar:
Ja
Höhe:
870mm
Länge:
907mm
Breite:
608mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 300 kg, plattformwagen, rs pro plattformwagen, 251946, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, RS PRO, PH3001, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Platform Trolleys
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 123,93*
€ 153,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 140,79*
€ 179,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00007002
ab € 12,39*
Zubehör
LAG
4062/X
ab € 8,24*
Zubehör
Tente
PVO080-12LM44
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.