Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall HF-Abschlusswiderstand, Stecker, 50Ω, Gerade, 0 → 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Radiall HF-Abschlusswiderstand, Stecker, 50Ω, Gerade, 0 → 4GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-2632750
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R404131000W
EAN/GTIN:
     5059045478492
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Impedanz = 50Ω
Gehäusebeschichtung = Nickel
Betriebsfrequenz = 0 → 4GHz
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

HF-Koaxial-Anschlusssteckverbinder Radiall Serie N, 50 Ohm. HF-Koaxial-Anschlussstecker der Serie N mit 50 Ohm, mit Gehäuse aus vernickeltem Messing, vergoldetem Mittenkontakt und PTFE-Dielektrikum. Diese HF-Koaxial-Anschlusssteckverbinder der Serie N haben die folgenden Kenndaten: Best.-Nr. ; 263-2750 263-2750 : DC 4 GHz, 1 W Best.-Nr. ; 263-2766 263-2766 : DC 12 GHz, 1 W
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Impedanz:
50Ω
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Betriebsfrequenz:
0 → 4GHz
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: 2632750, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF Abschlusswiderstände, Radiall, R404131000W, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Terminators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 106,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.