Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703309
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     449-200
EAN/GTIN:
     3272670270015
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
c-schraubzwinge
Typ = Schraubzwinge Typ G
Spannweite = 200mm
Backenbreite = 105mm
Gewicht = 3.7kg
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubzwinge Typ G
Spannweite:
200mm
Backenbreite:
105mm
Gewicht:
3.7kg
Weitere Suchbegriffe: 2703309, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, SAM, 449200, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.