Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-272148
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     TX6WW
EAN/GTIN:
     5015135665562
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Lüftertyp = Abzug
Luftdurchsatz = 360m³/h
Geräuschpegel = 41dB(A)
Montage = Fenstermontage
Frontabmessungen = 220 x 226mm
Tiefe = 130mm
Fronthöhe = 220mm
Frontbreite = 226mm
Rohrgröße = 150mm
Konfiguration = Vierkant
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Abzug
Luftdurchsatz:
360m³/h
Geräuschpegel:
41dB(A)
Montage:
Fenstermontage
Frontabmessungen:
220 x 226mm
Tiefe:
130mm
Fronthöhe:
220mm
Frontbreite:
226mm
Rohrgröße:
150mm
Konfiguration:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: 272148, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, TX6WW, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,49*
€ 607,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,78*
€ 581,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,12*
€ 533,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,12*
€ 484,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vent-Axia
W361119
ab € 139,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.