Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia T-Series Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 395m³/h, Abzug x 315mm, 43dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-272160
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     TX6WL
EAN/GTIN:
     5015135665487
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Lüftertyp = Abzug
Luftdurchsatz = 395m³/h
Geräuschpegel = 43dB(A)
Montage = Wandmontage
Frontabmessungen = 303 x 310mm
Tiefe = 315mm
Fronthöhe = 303mm
Frontbreite = 310mm
Rohrgröße = 150mm
Konfiguration = Vierkant

Wandlüfter im quadratischen Design. Hochleistungs-Ansaug-/Absauglüfter mit einem Drehzahlregelungspaket, das hohe, mittlere oder niedrige Drehzahlen ermöglicht, die zur Anpassung an Zimmergröße oder spezifische Anforderungen voreingestellt werden können. Können in jedem Winkel montiert werden Flügelrad mit 5 Blättern niedrige Dichte Betriebstemperaturbereich: -40 bis +50 °C Ruhig laufender Motor mit Überlastschutz Keine Spezialwerkzeuge zum Zerlegen erforderlich Automatischer elektronischer Verschluss, der mit optionaler Lüfterdrehzahlsteuerung ferngesteuert werden kann (separat erhältlich) Hergestellt aus witterungsbeständigen Polymermaterialien 6 Zoll Lüfter BEAB-Zulassung für Wohnzwecke Automatische Zeitsteuerung separat erhältlich Netzbetrieb: 230 V ac
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Abzug
Luftdurchsatz:
395m³/h
Geräuschpegel:
43dB(A)
Montage:
Wandmontage
Frontabmessungen:
303 x 310mm
Tiefe:
315mm
Fronthöhe:
303mm
Frontbreite:
310mm
Rohrgröße:
150mm
Konfiguration:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: 272160, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, TX6WL, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,19*
€ 793,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,02*
€ 786,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,06*
€ 745,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,44*
€ 685,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,59*
€ 634,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vent-Axia
W361119
ab € 139,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.