Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-272659
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     VA150
EAN/GTIN:
     5015135278731
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Lüftertyp = Abzug
Luftdurchsatz = 220m³/h
Geräuschpegel = 37dB(A)
Montage = Fenstermontage
Frontabmessungen = 216 x 224mm
Tiefe = 130mm
Fronthöhe = 216mm
Frontbreite = 224mm
Rohrgröße = 150mm
Serie = VA150

6-Zoll-Fensterlüfter. Zwei weiße, geerdete 6-Zoll-Absaugventilatoren der Klasse 1, die für die Fenstermontage geeignet sind (die meisten Glas bis zu einer Dicke von 32 mm). Zugschnur oder automatische Verschlussoptionen Leiser, wartungsfreier Motor mit Überlastschutz Automatisches Modell mit elektronischem Verschluss, das über einen Lichtschalter oder eine Fernbedienung gesteuert werden kann Geräuscharmer Betrieb und BEAB-Zulassung Netzbetrieb: 230 V ac
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Abzug
Luftdurchsatz:
220m³/h
Geräuschpegel:
37dB(A)
Montage:
Fenstermontage
Frontabmessungen:
216 x 224mm
Tiefe:
130mm
Fronthöhe:
216mm
Frontbreite:
224mm
Rohrgröße:
150mm
Serie:
VA150
Weitere Suchbegriffe: 272659, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, VA150, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,42*
€ 403,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,26*
€ 401,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 282,17*
€ 335,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,06*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.