Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia ACM Abzugsgebläse 864m³/h, Leitung, 38dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-272722
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     ACM200
EAN/GTIN:
     5015135428457
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Rohrventilator
vent-axia rohrventilator
rohrventilator
Lüftertyp = Leitung
Luftdurchsatz = 864m³/h
Geräuschpegel = 38dB(A)
Montage = Reihe
Versorgungsspannung = 230 V ac
Serie = ACM
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Leitung
Luftdurchsatz:
864m³/h
Geräuschpegel:
38dB(A)
Montage:
Reihe
Versorgungsspannung:
230 V ac
Serie:
ACM
Weitere Suchbegriffe: 272722, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, ACM200, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,81*
€ 570,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,86*
€ 546,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,21*
€ 503,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,58*
€ 456,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vent-Axia
W300310
ab € 130,60*
Zubehör
Vent-Axia
W10303102M
ab € 130,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.