Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-272766
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     TX12WW
EAN/GTIN:
     5015135665593
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Lüftertyp = Abzug
Luftdurchsatz = 1615m³/h
Geräuschpegel = 48dB(A)
Montage = Fenstermontage
Frontabmessungen = 378 x 381mm
Tiefe = 177mm
Fronthöhe = 378mm
Frontbreite = 381mm
Rohrgröße = 315mm
Konfiguration = Vierkant

Fensterlüfter mit quadratischem Design. Hochleistungslüfter für den Auszug/Einlass für den Einsatz in Einzel- und Doppelglasscheiben und die meisten Arten von Materialien mit einer Dicke von bis zu 32 mm. Ein einzigartiges Geschwindigkeitsregelungspaket ermöglicht die Voreinstellung hoher, mittlerer oder niedriger Geschwindigkeiten für die Raumgröße oder spezifische Anforderungen. Können in jedem Winkel montiert werden Flügelrad mit 5 Blättern niedrige Dichte Betriebstemperaturbereich: -40 bis +50 °C Ruhig laufender Motor mit Überlastschutz Keine Spezialwerkzeuge zum Zerlegen erforderlich Hergestellt aus witterungsbeständigen Polymermaterialien 6 Zoll Lüfter BEAB-Zulassung für Wohnzwecke Netzbetrieb: 230 V ac
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Abzug
Luftdurchsatz:
1615m³/h
Geräuschpegel:
48dB(A)
Montage:
Fenstermontage
Frontabmessungen:
378 x 381mm
Tiefe:
177mm
Fronthöhe:
378mm
Frontbreite:
381mm
Rohrgröße:
315mm
Konfiguration:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: 272766, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, TX12WW, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.035,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,49*
€ 1.478,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,04*
€ 1.463,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,99*
€ 1.388,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,96*
€ 1.283,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,15*
€ 1.231,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vent-Axia
W361119
ab € 139,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.