Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-272772
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     TX12WL
EAN/GTIN:
     5015135665517
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Funktion = Zuluft/Abluft
Luftdurchsatz = 1745m³/h
Geräuschpegel = 49dB(A)
Montage = Wandmontage
Frontabmessungen = 467 x 470mm
Tiefe = 315mm
Fronthöhe = 467mm
Frontbreite = 470mm
Rohrgröße = 315mm
Konfiguration = Vierkant
Weitere Informationen:
Funktion:
Zuluft/Abluft
Luftdurchsatz:
1745m³/h
Geräuschpegel:
49dB(A)
Montage:
Wandmontage
Frontabmessungen:
467 x 470mm
Tiefe:
315mm
Fronthöhe:
467mm
Frontbreite:
470mm
Rohrgröße:
315mm
Konfiguration:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: 272772, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, TX12WL, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.219,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,27*
€ 1.736,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,66*
€ 1.710,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,51*
€ 1.619,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,92*
€ 1.505,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,48*
€ 1.451,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,06*
Zubehör
Vent-Axia
W361119
ab € 139,19*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.