Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-285920
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     285920
EAN/GTIN:
     5056070978706
Suchbegriffe:
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Temperaturempfindlichkeit min. = 44°C
Temperaturempfindlichkeit max. = 62°C
Anzahl der Temperaturebenen = 6
Ausrichtung = Horizontal
Umkehrbar = Nein
Aufkleber-Länge = 32mm
Aufkleber-Breite = 12mm

Nicht umkehrbare, temperaturempfindliche Etiketten von RS Pro, 6 Stufen. Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro temperaturempfindlichen Etiketten vor, die sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittel-, Automobil-, Formteil- und Metallverarbeitung eignen. Die Etiketten wurden als Temperaturteststreifen entwickelt, der eine dauerhafte und irreversible Aufzeichnung der höchsten Temperaturhalterung ermöglicht, die erreicht wird, wenn sie durch Farbwechsel auf die Oberfläche eines Objekts aufgebracht wird. Diese wärmeempfindlichen RS Pro Temperaturanzeigeetiketten sind eine hochwertige und kostengünstige Lösung, die die Oberflächentemperatur genau misst und einen zuverlässigen Nachweis dafür bietet, dass das Produkt oder das Produkt auf der richtigen Temperatur gehalten wurde und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Die RS Pro Temperaturanzeigenetiketten sind für die Temperaturüberwachung über einen bestimmten Zeitraum mit 6 Temperaturstufen geeignet ;/li> ;li>Eine kostengünstige und zuverlässige Lösung, um sicherzustellen, dass die richtigen Temperaturen eingehalten werden ;/li> ;li>Die Farbwechselanzeige auf dem Streifen zeigt eine permanente Aufzeichnung der höchsten erreichten Temperatur, ideal für Qualitätskontrolle und Garantieprüfungen ;/li> ;li>Die Anzeigen auf den Etiketten sind in °C und °F angegeben ;/li> ;li>Die Etiketten werden in 2 Streifen mit 5 selbstklebenden Etiketten geliefert ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Temperaturempfindliche Etiketten sind ideale Produkte, die die Temperatur des Gegenstands, auf den sie aufgebracht werden, überwachen und eine Visual Indikatoranzeige liefern, wenn eine bestimmte Ober
Weitere Informationen:
Temperaturempfindlichkeit min.:
44°C
Temperaturempfindlichkeit max.:
62°C
Anzahl der Temperaturebenen:
6
Ausrichtung:
Horizontal
Umkehrbar:
Nein
Aufkleber-Länge:
32mm
Aufkleber-Breite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessstreifen, rs pro temperatur aufkleber, messstreifen temperatur, temperatur messstreifen, 285920, Automation, Sensoren, Temperaturempfindliche Aufkleber, RS PRO, 06STHERNG2DP, Automation & Control Gear, Sensors, Temperature Sensitive Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,46*
€ 29,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 36,86*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 37,03*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 36,71*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.