Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperaturmessstreifen 104°C / 121°C 4 Messbereiche Kreis, L. 45mm, B. 23mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-286052
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     286052
EAN/GTIN:
     5056070978812
Suchbegriffe:
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Temperaturempfindlichkeit min. = 104°C
Temperaturempfindlichkeit max. = 121°C
Anzahl der Temperaturebenen = 4
Ausrichtung = Kreis
Umkehrbar = Nein
Aufkleber-Länge = 45mm
Aufkleber-Breite = 23mm

Temperaturempfindliche Etiketten RS Pro Stufe 4 für Mikrostreifen. Diese temperaturempfindlichen Etiketten der bewährten Marke RS Pro wurden für eine einfache Anwendung entwickelt. Die selbstklebenden Etiketten ändern die Farbe, wenn sie unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt sind, und sind daher eine zuverlässige Möglichkeit, die freiliegende Temperatur des Produkts, an dem sie befestigt sind, einfach anzuzeigen. Diese Temperaturstufen zeigen die freiliegende Temperatur auf vier verschiedenen Ebenen an und zeichnen somit dauerhaft die höchste abgeklammerte Temperatur auf, der das Etikett und damit das Produkt, an dem es befestigt wurde, ausgesetzt war. Sie können sicher auf vielen Arten von Oberflächen haften und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen die Temperaturregelung ein Problem ist. Es gibt mehrere Versionen von temperaturempfindlichen Etiketten. ; 286-024 286-024 sind 4-stufige temperaturempfindliche Etiketten mit einem Temperaturbereich von 37 °C bis 54 °C. ; 286-030 286-030 sind 4-stufige temperaturempfindliche Etiketten mit einem Temperaturbereich von 60 °C bis 77 °C. ; 286-052 286-052 sind 4-stufige temperaturempfindliche Etiketten mit einem Temperaturbereich von 104 °C bis 121 °C. ; 286-068 286-068 sind 4-stufige temperaturempfindliche Etiketten mit einem Temperaturbereich von 127 °C bis 143 °C. ; 286-074 286-074 sind 4-stufige temperaturempfindliche Etiketten mit einem Temperaturbereich von 149 °C bis 166 °C. Eigenschaften und Vorteile. Einfach abziehbare Temperaturstreifen für zusätzlichen Komfort. Nicht umkehrbare Farbwechselanzeige zur einfachen Erkennung von freiliegenden Temperaturen. Abgeklammerte Temperaturen für spezifische Anwendungen. Geeignet für den Einsatz in der thermischen Verbindung von Kunststoffen, Erkennung exothermer Reaktionen und Lagerung temperaturempfindlicher Geräte. Gekennzeichnet in °F und °C. Was ist der Unterschied zwischen umkehrbaren und nicht umkehrbaren Temperaturetiketten?. Nicht umkehrbare farbwechselnde Etiketten hinterlassen eine permanente Anzeige der maximalen oder minimalen Temperaturhalterung, der das Etikett ausgesetzt wurde. Dies bedeutet, dass sie besser für die Temperaturmessung über längere Zeiträume geeignet sind. Umkehrbare farbwechselnde Etiketten hinterlassen eine nicht permanente Anzeige und sind daher besser für die Überwachung von Variablen über kürzere Zeitgrenzen hinweg geeignet. Anwendungen. Temperaturanzeietiketten funktionieren, indem sie eine sichtbare Aufzeichnung der Temperatur hinterlassen, die sie erreicht haben, und können so die maximale oder minimale Temperatur der Oberfläche angeben, an der sie befestigt sind. Daher sind sie ideal zur Anzeige, wenn etwas überhitzt ist oder bei einer Temperatur unter der optimalen Temperatur arbeitet. Es gibt viele Anwendungen, von der Anzeige der Leistungsmerkmale eines elektronischen Bauteils oder Maschinenteils bis hin zur Anzeige, ob die Gewächshausbedingungen für bestimmte Anlagen optimal sind. Warum RS PRO?. RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
Temperaturempfindlichkeit min.:
104°C
Temperaturempfindlichkeit max.:
121°C
Anzahl der Temperaturebenen:
4
Ausrichtung:
Kreis
Umkehrbar:
Nein
Aufkleber-Länge:
45mm
Aufkleber-Breite:
23mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessstreifen, rs pro temperatur aufkleber, messstreifen temperatur, temperatur messstreifen, 286052, Automation, Sensoren, Temperaturempfindliche Aufkleber, RS PRO, 04STHERNGDDP, Automation & Control Gear, Sensors, Temperature Sensitive Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 37,02*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 36,76*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 36,91*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 37,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.