Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperaturmessstreifen 138°C / 154°C 4 Messbereiche Kreis, L. 11mm, B. 4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-286131
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     286131
EAN/GTIN:
     5056070978898
Suchbegriffe:
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Temperaturempfindlichkeit min. = 138°C
Temperaturempfindlichkeit max. = 154°C
Anzahl der Temperaturebenen = 4
Ausrichtung = Kreis
Umkehrbar = Nein
Aufkleber-Länge = 11mm
Aufkleber-Breite = 4mm

Temperaturempfindliche Etiketten RS Pro Stufe 4 für Mikrostreifen. Diese temperaturempfindlichen Etiketten der bewährten Marke RS Pro sind Mikrogrößen für einfache Anwendung in der Elektronik. Die selbstklebenden Etiketten ändern die Farbe, wenn sie unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt sind, und sind daher eine zuverlässige Möglichkeit, die freiliegende Temperatur des Produkts, an dem sie befestigt sind, einfach anzuzeigen. Diese Temperaturstufen zeigen die freiliegende Temperatur auf vier verschiedenen Ebenen an und zeichnen somit dauerhaft die höchste abgeklammerte Temperatur auf, der das Etikett und damit das Produkt, an dem es befestigt wurde, ausgesetzt war. Sie können sicher auf vielen Arten von Oberflächen haften und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen die Temperaturregelung ein Problem ist. Die folgenden temperaturempfindlichen Etiketten sind erhältlich. ; 286-080 286-080 sind 4-stufige temperaturempfindliche Etiketten mit einem Temperaturbereich von 40 °C bis 46 °C. ; 286-096 286-096 sind 4-stufige temperaturempfindliche Etiketten mit einem Temperaturbereich von 49 °C bis 65 °C. ; 286-103 286-103 sind 4-stufige temperaturempfindliche Etiketten mit einem Temperaturbereich von 71 °C bis 88 °C. ; 286-119 286-119 sind 4-stufige temperaturempfindliche Etiketten mit einem Temperaturbereich von 93 °C bis 110 °C. ; 286-125 286-125 sind 4-stufige temperaturempfindliche Etiketten mit einem Temperaturbereich von 116 °C bis 132 °C. ; 286-131 286-131 sind 4-stufige temperaturempfindliche Etiketten mit einem Temperaturbereich von 138 °C bis 145 °C. Eigenschaften und Vorteile. Einfach abziehbare Temperaturstreifen für zusätzlichen Komfort. Nicht umkehrbare Farbwechselanzeige zur einfachen Erkennung von freiliegenden Temperaturen. Abgeklammerte Temperaturen für spezifische Anwendungen. Was ist der Unterschied zwischen umkehrbaren und nicht umkehrbaren Temperaturetiketten?. Nicht umkehrbare farbwechselnde Etiketten hinterlassen eine permanente Anzeige für die maximale oder minimale Temperaturhalterung, der das Etikett ausgesetzt wurde. Dies bedeutet, dass sie besser für die Temperaturmessung über längere Zeiträume geeignet sind. Umkehrbare farbwechselnde Etiketten hinterlassen eine nicht permanente Anzeige und sind daher besser für die Überwachung von Variablen über kürzere Zeitgrenzen hinweg geeignet. Anwendungen. Temperaturanzeietiketten funktionieren, indem sie eine sichtbare Aufzeichnung der Temperatur hinterlassen, die sie erreicht haben, und können so die maximale oder minimale Temperatur der Oberfläche angeben, an der sie befestigt sind. Daher sind sie ideal zur Anzeige, wenn etwas überhitzt ist oder bei einer Temperatur unter der optimalen Temperatur arbeitet. Es gibt viele Anwendungen, von der Anzeige der Leistungsmerkmale eines elektronischen Bauteils oder Maschinenteils bis hin zur Anzeige, ob die Gewächshausbedingungen für bestimmte Anlagen optimal sind. Diese Etiketten sind mikrodimensioniert und daher ideal für elektrische Bauteile. Warum RS PRO?. RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
Temperaturempfindlichkeit min.:
138°C
Temperaturempfindlichkeit max.:
154°C
Anzahl der Temperaturebenen:
4
Ausrichtung:
Kreis
Umkehrbar:
Nein
Aufkleber-Länge:
11mm
Aufkleber-Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessstreifen, rs pro temperatur aufkleber, messstreifen temperatur, temperatur messstreifen, 286131, Automation, Sensoren, Temperaturempfindliche Aufkleber, RS PRO, 04MTHERNG6DP, Automation & Control Gear, Sensors, Temperature Sensitive Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,91*
€ 32,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 37,02*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 36,76*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 36,91*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 37,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.