Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 12,7 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 12,7 mm
RS PRO Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 12,7 mm
RS PRO Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 12,7 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2899846
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2899846
EAN/GTIN:
     5056111977736
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10 - polig 5m
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 10
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 5m
Breite = 12,7 mm
Betriebsspannung = 300 V
Aderlitzen = 7/0,13 mm

10-poliges, ungeschirmtes Flachbandkabel von RS Pro, 12,7 mm Breite, 5 mVereinfachen Sie Ihre Arbeit beim Anschließen von Geräten, die Daten übertragen, mit diesem flachen Flachbandkabel von RS Pro. Er wurde für den Massenanschluss bei der Arbeit mit Informations-Tragegeräten wie Computern, Audio- oder digitalen Geräten entwickelt und ist 5 m lang, 10-polig und hat ein Rastermaß von 1,27 mm. Das ungeschirmte Kabel hat eine Kapazität von 49,2 pF/m und eine charakteristische Impedanz von 105, geeignet für die Datenübertragung. Eine rote Markierung an einer Kante zeigt an, dass der erste Leiter bedeutet, sodass Sie ihn durch Reißen zwischen Leitern teilen können. Da es temperaturbeständig ist, können Sie es bis zu -20 °C und bis zu +105 °C verwenden Es gibt sieben Aderlitzen, die jeweils 0,15 mmmm2 (AWG 28) messen. Das Kabel ist RoHS-konform für minimale gefährliche Substanzen. Er ist sicher für die allgemeine Verdrahtung von elektronischen und elektrischen Geräten und erfüllt die Norm UL 1007. Das Band erfüllt außerdem ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007, sodass es keine Schäden an Geräten durch elektrostatische Entladung verursacht.Eigenschaften und Vorteile• 10-poliges Flachbandkabel • Länge: 5 m • wird für den Massenabschluss in Computern, Audio- und digitalen Geräten verwendet • ungeschirmt • Breite: 12,7 mm • Rastermaß von 1,27 mm • Nennspannung von 300 V. • 7-adrige Leiter haben eine Querschnittsfläche von 0,15 mm2 (AWG28) • Die Kenngrößenimpedanz von 105 Ω ist für Daten geeignet Übertragung • Kapazität von 49,2 pF/m • Minimale Betriebstemperatur von -20 °C ohne Risse • Maximale Betriebstemperatur von +105 °C ohne Schmelzen • graue Ummantelung mit roter Markierung zur Anzeige des ersten Leiters • Ententspricht den Normen UL 1007 (allgemeine interne Verdrahtung), ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 (elektrostatische Entladung) und RoHS (gefährliche Substanzen)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
10
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
5m
Breite:
12,7 mm
Betriebsspannung:
300 V
Aderlitzen:
7/0,13 mm
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol, 2899846, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, RS PRO, 3610020004, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 1,712* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 12,69*
€ 15,10
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 83,48*
Zubehör
RS Pro
475154
ab € 5,01*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 24,77*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.