Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Flachkabel
>
Flachbandkabel
>
Artikel
RS PRO Flachbandkabel , 20-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 25,4 mm
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2899896
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2899896
EAN/GTIN:
5056111977767
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 20 polig
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 20
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 5m
Breite = 25,4 mm
Betriebsspannung = 300 V°C
Aderlitzen = 7/0,13 mmpF/m
20-poliges, ungeschirmtes Flachbandkabel von RS Pro, 25,4 mm Breite, 5 mWenn Sie eine effiziente Lösung für den Massenabschluss beim Anschluss von Geräten benötigen, die Daten übertragen, sollten Sie dieses ungeschirmte Flachbandband in Betracht ziehen. Dieses RS Pro 20-Wege-Kabel ist in der Regel bei der Arbeit mit Computern und Audio- und digitalen Geräten zu finden. Das Band verfügt über eine praktische rote Markierung zur Anzeige des ersten Leiters, sodass Sie das Band nach Ihren Bedürfnissen trennen können, indem Sie zwischen Leitern reißen. Er ist ungeschirmt, 25,4 mm breit und fünf Meter lang. Jeder 0,13-mm²-Leiter besteht aus sieben Litzen, die AWG 28 messen. Temperaturweise beträgt der Betriebsbereich -20 °C bis +105 °C. Dieses Kabel hat eine Nennspannung von 300 V. Sie können dieses Kabel mit allen Schneidklemm-Steckverbindern (IDC) verwenden, da es den UL 2651-Standard erfüllt. Es erfüllt auch die Normen für elektrostatische Entladung ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007, um die Geräte sicher zu halten. RoHS-konform, es enthält minimale gefährliche Substanzen.Eigenschaften und Vorteile• 20-poliges ungeschirmtes Flachbandkabel • wird für den Massenabschluss in Computern, Audio- und digitalen Geräten verwendet • Länge: 5 m • Breite 25,4 mm • Rastermaß von 1,27 mm • 7-adrige Leiter mit einer Querschnittsfläche von 0,13 mm2 (AWG28) • Nennspannung von 300 V. • Die Kenngrößenimpedanz von 105 Ω ist für Daten geeignet Übertragung • Kapazität von 49,2 pF/m • Minimale Betriebstemperatur von -20 °C ohne Risse • Maximale Betriebstemperatur von +105 °C ohne Schmelzen • graue Ummantelung mit roter Markierung zur Anzeige des ersten Leiters •
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
20
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
5m
Breite:
25,4 mm
Betriebsspannung:
300 V°C
Aderlitzen:
7/0,13 mmpF/m
... >
Kabel und Drähte
>
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
flachkabel
,
rs pro flachbandkabel
,
2899896
,
Kabel und Drähte
,
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
,
RS PRO
,
3620020004
,
Cables & Wires
,
Wire to Board Cables & Ribbon Cable
,
Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 3,058* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 22,68*
€ 26,99
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra Flachkabel-Ferrit bis 20 Adern, Aussenmaß 38 x 6.35mm / Innen 26.6 x 0.8mm
Essentra
RFP-1-20-25-A5
ab € 5,94*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS PRO Kabelhalter offene Clips selbstklebend, Kabel-Ø 10mm Alu 9,8 mm x 7.6mm x 25.6mm
RS Pro
475170
ab € 11,82*
Zubehör
RS PRO Kabelklemme Flachbandkabelklemme selbstklebend, Kabel-Ø 9mm PVC Grau 25 mm x 6mm x 13mm
RS Pro
233180
ab € 21,67*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen