Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-292830
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2030-1-06
EAN/GTIN:
     7612774463603
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 1A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2030
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 64mm
Tiefe = 35mm
Kapazität = 2.2 nF, 220nF
Induktivität = 20 mHmm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1MΩ
Leistungsverlust = 0.9W

UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, EN 133 200, IEC 60939. Serie FN2030. Premium Reihe der EMI-Filter von Schaffner. Die zweistufigen Filter der Serie FN2030 dienen zur einfachen und schnellen Chassismontage. Alle Filter bieten eine außergewöhnliche leitungsgebundene Dämpfungsleistung basierend auf Drosseln mit einem Kernmaterial mit hoher Permeabilität und ausgezeichnetem thermischem Verhalten. Einsetzbar in einer großen Auswahl an Anwendungen wie elektrischen und elektronischen Geräten, Unterhaltungselektronik, Haushalts- und medizintechnischen Geräten, elektronischen Datenverarbeitungsanlagen sowie verschiedenen störungslastigen Anwendungen, die eine gute Filterleistung erfordern. Dämpfung mit Hochleistungsfilter Hohe Dämpfung im Differenzmodus Optionale medizintechnische Ausführungen (Typ B) und Sicherheitsausführungen (A) Optionaler Überspannungsschutz (Typ Z) Verschiedene Anschlussoptionen ermöglichen eine Auswahl der gewünschten Anschlussart Alle Filter der Serie FN2030 sind mit optionalem Schutz vor Überspannungsimpulsen lieferbar Die Filter der Serie FN2030 sind außerdem als zweistufige Filter (Serie FN2090) für sehr störungslastige Umgebungen erhältlich
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2030
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
64mm
Tiefe:
35mm
Kapazität:
2.2 nF, 220nF
Induktivität:
20 mHmm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1MΩ
Leistungsverlust:
0.9W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 292830, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN2030106, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,42*
€ 19,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,67*
€ 19,87*
2 Tage
417
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 20,06*
2 Tage
222
€ 14,99*
ab € 11,18*
€ 21,96*
€ 5,90*
ab € 16,13*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,242*
Zubehör
RS Pro
6241184
ab € 15,26*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.