Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HB Dickschicht Widerstand 50MΩ ±1% / 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2960746
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HB350MFZRE
EAN/GTIN:
     5059040446281
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 50MΩ
Leistung = 2W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dickschicht
Serie = HB
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Hochspannungsausführung, Baureihe HB. Die Hochspannungswiderstände der Serie HB von TE Connectivity bieten erstklassige Stabilität und Zuverlässigkeit. Mit einer robusten Epoxidharzbeschichtung bieten diese durchkontaktierten Hochspannungswiderstände eine hohe Nennleistung in einem kompakten Gehäuse. Die durchkontaktierten Widerstände der Serie HB verfügen über hohe Widerstandswerte von bis zu 1 GΩ. Ihre niedrige Induktivität sorgt für hohe Schaltgeschwindigkeiten, während die Toleranz von 1 % eine ausgezeichnete Flexibilität bei Ihren Designs bietet. Eigenschaften und Vorteile:. Optional radialer oder axialer Anschluss. Standard-Betriebsspannung: 20 kV. Hohe Widerstandswerte erhältlich. Epoxidharzbeschichtung ist schwer entflammbar. Geringes Rauschen bei allen Werten. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für HB-Hochspannungswiderstände umfassen Überspannungsschutz, Hochspannung, Filterung, Spannungsteilung, Ausgleich und Einschaltstrombegrenzung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
50MΩ
Leistung:
2W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
HB
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 2960746, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, HB350MFZRE, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.