Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brannan Glasthermometer, Spiritus rot, Typ Kühltruhe, Kühlschrank, 130 x 40 x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brannan Glasthermometer, Spiritus rot, Typ Kühltruhe, Kühlschrank, 130 x 40 x 22mm
Brannan Glasthermometer, Spiritus rot, Typ Kühltruhe, Kühlschrank, 130 x 40 x 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3096313
Hersteller:
     Brannan
Herst.-Nr.:
     22/491/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Thermometer
Glasthermometer
Hänge-Thermometer
Hängethermometer
Temperaturmessung max. = +40 °C
Medium = Spiritus rot
Anwendung = Küchengeräte
Thermometer Typ = Kühltruhe, Kühlschrank
Temperaturskala = Celsius
Abmessungen = 130 x 40 x 22mm
Höhe = 22mm
Länge = 130mm
Breite = 40mm

Thermometer f. Kühl-/Gefriereinheit. Preisgünstiges Hängethermometer mit deutlich abgegrenzten Messzonen (Kühl-/Gefrierschrank) Skalenteilung von -30°C bis +40°C
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
+40 °C
Medium:
Spiritus rot
Anwendung:
Küchengeräte
Thermometer Typ:
Kühltruhe, Kühlschrank
Temperaturskala:
Celsius
Abmessungen:
130 x 40 x 22mm
Höhe:
22mm
Länge:
130mm
Breite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: Gefrierschrank-Thermometer, Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, Flaschentruhe, Kühltruhe, brannan glas-thermometer, glas thermometer, glasthermometer -30°c - 60°c, 3096313, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Brannan, 224912, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Glass Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.