Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-3139959
Herst.-Nr.:
     710117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 14mm
Material = Naturkautschuk
Schlauchverwendung = Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 0,5 bar
Einsatzbereiche = Labor
Erfüllte Normen = FDA
Serie = Versilon™ GSR
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +70°C
Farbe = Rot
Länge = 25m
Verstärkt = Neinmm

Roter Gummischlauch. Der GSR-Gummischlauch von Saint-Gobain ist ein flexibles, verschleißfestes Rohr mit guter Chemikalienbeständigkeit und Undurchlässigkeit. Geeignet für verschiedene Anwendungen einschließlich Laboratorien und Leichtindustrie. Ungiftig Gute Elastizität und Flexibilität Abriebfest Leicht und flexibel mit niedrigem Entgasepegel Zum Transport von Gasen, Flüssigkeiten und verdünnten Säuren Shore-Härte: 45. Dichte: 1,13 Gute Durchlässigkeit und Beständigkeit gegen Säuren und Basen
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
14mm
Material:
Naturkautschuk
Schlauchverwendung:
Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
0,5 bar
Einsatzbereiche:
Labor
Erfüllte Normen:
FDA
Serie:
Versilon™ GSR
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+70°C
Farbe:
Rot
Länge:
25m
Verstärkt:
Neinmm
Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest, 3139959, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, 710117, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,45*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 5,378* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 178,90*
€ 212,89
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 175,20*
€ 208,49
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 168,62*
€ 200,66
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 159,35*
€ 189,63
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 134,45*
€ 160,00
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
795483
ab € 14,89*
Zubehör
RS Pro
795360
ab € 9,21*
Zubehör
RS Pro
795540
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.