Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-3256543
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3256543
EAN/GTIN:
     5056111985243
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 5A
Betriebsspannung max. = 240 V ac
Montageart = Wandmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Serie = MA05/10
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 123mm
Tiefe = 75mm
Höhe = 28mm
Abmessungen = 123 x 75 x 28mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

RS Pro 5 A 240 V ac 50/60 Hz, RFI-Filter für Wandmontage, SchraubeDieser RFI-Filter ist eine leistungsfähige Komponente, die an elektronische Geräte angeschlossen werden kann, um sie vor schädlichen Hochfrequenzstörungen (RFI) zu schützen. Es ist Teil unserer bewährten RS Pro Serie. RFI kann die Leistung von Funkgeräten beeinträchtigen und Schäden an elektronischen Schaltungen verursachen, weshalb es so wichtig ist, Ihre Geräte zu schützen. Dieser RFI-Filter verhindert, dass unerwünschte Frequenzen Ihre Geräte schädigen. Er kann elektrische Überspannungen von bis zu 6000 V (Volt) und Ströme von 3000 A (Ampere) bewältigen, gemäß BS (British Standard) 6651:1992 Anhang C für Blitzschutz. Der Filter kann in der Nähe von Netzteilen an der Wand montiert werden, um kritische Geräte, wie z. B. Geräte für die medizinische Bildgebung in MRT-Räumen, zu schützen. Es kann auch für Computer und industrielle Geräte verwendet werden. Es wurde vollständig gemäß IEC (International Electrotechnical Commission) 1000-4-5 und IEC 100-4-6 getestet und gewährleistet eine ausgezeichnete Störfestigkeit gegen Überspannungen.Eigenschaften und Vorteile• RFI-Filter • Betriebsfrequenz von 50/60 Hz • Maximale Nennspannung von 240 V dc • Maximaler Nennstrom von 5 A. • Leckstrom von >0,3 mA • Drei Stufen • Schraubanschluss • Wandmontage • 123 mm (Länge) x 75 mm (Tiefe) x 28 Mm (Höhe) • Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +85°CRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieu
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
5A
Betriebsspannung max.:
240 V ac
Montageart:
Wandmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
MA05/10
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
123mm
Tiefe:
75mm
Höhe:
28mm
Abmessungen:
123 x 75 x 28mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 3256543, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, MA05I2, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.