Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Hydraulik
>
Hydraulik-Filter Industrie
>
Artikel
Parker 15CN2 Hydraulikfilter Einsatz, 1Zoll, 20μm, 70l/min, G1, bis 69bar, -40°C / +107°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3319420
Hersteller:
Parker
Herst.-Nr.:
0-15CN-2-20Q-M2-25-C2C2-1
EAN/GTIN:
5059041890267
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie parker
hydraulik-filter industrie
Filtergröße = 20µm
Anschluss - Gewinde = G1
Betriebsdruck max. = 69bar
Durchflussrate max. = 70l/min
Serie = 15CN2
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 1Zoll
Betriebstemperatur max. = +107°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Modell – 15CN. Der 15CN von Parker ist ein Hydraulikfilter, der die Anforderungen von Hydrauliksystemen mit mittleren und niedrigen Drucken erfüllt. Der 15CN wird der Pumpe nachgeschaltet und schützt somit optimal die kritischen Hydraulikkomponenten vor Schmutz und anderen Fremdkörpern, die in der Pumpe entstehen. Die diametrische Dichtung zwischen Ober- und Unterteil verringert das Risiko von Ausfallzeiten aufgrund von Lecks und die Staubdichtung schützt die Gewinde vor Ablagerungen und Fraß. Mit seinem Kopf aus einer Gussaluminiumlegierung und einer bescheinigten Materialermüdung bei 56 bar ist der 15CN eine robuste und zuverlässige Alternative zu einem Schraubfilter. Eigenschaften und Vorteile. Nylon-Umgehungsventil standardmäßigVisuelles 360°-Grün/Rot-Auto Reset-Element mit ZustandsanzeigeAusgestattet mit einem 20-μm-ElementElemente geprüft gemäß ISO 4572 Multipass-TestDie Ersatzelemente beinhalten eine Filterdichtung von oben bis untenAusschließlich geeignet für den Einsatz mit MineralölenSicherheitsfaktor 2,5:1. Anwendungsbereich. Die Filter der Serie 15CN eignen sich für Filtrationsanforderungen mit mittlerem und niedrigem Druck in verschiedenen Einrichtungen einschließlich folgender:KompressorschmierölOffline-FilterkreislaufWerkzeugmaschinen (Kfz-Standard)Ladungspumpen mit hydrostatischem AntriebMobile GerätePilotlinien für ServobedienelementeGeräte zur ÖlbohrungSpritzformteil
Weitere Informationen:
Filtergröße:
20µm
Anschluss - Gewinde:
G1
Betriebsdruck max.:
69bar
Durchflussrate max.:
70l/min
Serie:
15CN2
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
1Zoll
Betriebstemperatur max.:
+107°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Hydraulik Flüssigkeiten und Filter
>
Hydraulik-Filter
Weitere Suchbegriffe:
hydraulikfilter 20µm
,
3319420
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Hydraulik Flüssigkeiten und Filter
,
Hydraulik-Filter
,
Parker
,
015CN220QM225C2C21
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Hydraulic Fluids & Filtration
,
Hydraulic Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,56*
€ 356,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,56*
€ 352,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,20*
€ 322,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen