Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst QLZ Radialgebläse, Querstromgebläse, 230 V ac, AC, 40dB, 96 x 251 x 83mm, 1400U/min, Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst QLZ Radialgebläse, Querstromgebläse, 230 V ac, AC, 40dB, 96 x 251 x 83mm, 1400U/min, Gleitlager
ebm-papst QLZ Radialgebläse, Querstromgebläse, 230 V ac, AC, 40dB, 96 x 251 x 83mm, 1400U/min, Gleitlager
ebm-papst QLZ Radialgebläse, Querstromgebläse, 230 V ac, AC, 40dB, 96 x 251 x 83mm, 1400U/min, Gleitlager
Artikel-Nr.:
     108EL-3325683
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QLZ06/1800 A297-2518L-93UK
EAN/GTIN:
     5060641276122
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 130m³/h
Serie = QLZ
Höhe = 96mm
Breite = 251mm
Tiefe = 83mm
Abmessungen = 96 x 251 x 83mm
Lüfterdrehzahl = 1400U/min
Geräuschpegel = 40dB
Lagertyp = Gleitlager
Befestigungsloch-Abstand = 154 x 16.5mm
Lochabstand horizontal = 154mm

Ebm-papst TangentialDas ebm-papst-Tangentiallüfter hat einen Luftstrom von 130 m3/h (für 50 Hz) bei einer Lüfterdrehzahl von 1400 U/min und einer Versorgungsspannung von 230 V ac. Sie verfügt über einen hohen Luftstrom bei relativ niedrigen Gegendrücken und sehr gute Geräuscheigenschaften. Außerdem kann das Gerät entweder horizontal oder vertikal montiert werden, wobei sich der Motor unten befindet. Zu den Anwendungen gehören Ofenmantelkühlung, thermische Speicherheizungen, Overhead-Projektoren, Sonnenbänke, Klimaanlagen und Heizgeräte. Er ist 96 mm lang, 251 mm breit und 83 mm tief. Es ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Anforderungen.Eigenschaften und VorteileHoher Wirkungsgrad Rauscharm (40 dB) Fast verwirbelungsfreier Luftstrom Spaltpolmotor Flügelraddurchmesser: 60 mm Lagertyp ist Hülse
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
130m³/h
Serie:
QLZ
Höhe:
96mm
Breite:
251mm
Tiefe:
83mm
Abmessungen:
96 x 251 x 83mm
Lüfterdrehzahl:
1400U/min
Geräuschpegel:
40dB
Lagertyp:
Gleitlager
Befestigungsloch-Abstand:
154 x 16.5mm
Lochabstand horizontal:
154mm
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, ebm-pabst querstromlüfter 230v, querstromlüfter 230v, querstromlüfter papst, 3325683, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, QLZ061800A2972518L93UK, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
253015
ab € 27,61*
Zubehör
RS Pro
560552
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.