Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Radialventilator
>
Artikel
ebm-papst QLZ Radialgebläse, Querstromgebläse, 230 V ac, AC, 48dB, 96 x 257 x 83mm, 1700U/min, Gleitlager
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3325699
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
QLZ06/1800-A304-2524LH-72
EAN/GTIN:
5059039107667
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 150m³/h
Serie = QLZ
Höhe = 96mm
Breite = 257mm
Tiefe = 83mm
Abmessungen = 96 x 257 x 83mm
Lüfterdrehzahl = 1700U/min
Geräuschpegel = 48dB
Lagertyp = Gleitlager
Ebm-papst AC-TangentialgebläseDas ebm-papst-High-Tech-Wechselstrom-Tangentiallüfter hat einen Luftstrom von 150 m3/h (für 50 Hz) bei einer Lüfterdrehzahl von 1700 U/min und hat eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Es bietet eine zuverlässige und vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Anforderungen. Die außergewöhnlichen Merkmale der ebm-papst-Tangentiallüfter sind der hohe Luftstrom bei relativ niedrigen Gegendrücken und sehr gute Geräuscheigenschaften. Außerdem kann das Gerät entweder horizontal oder vertikal montiert werden, wobei sich der Motor unten befindet. Zu den Anwendungen gehören die Herdmantelkühlung, Wärmespeicheröfen, Overheadprojektoren, Sonnenbänke, Klimaanlagen und Heizgeräte. Er ist 96 mm lang, 257 mm breit und 83 mm tief.Eigenschaften und VorteileFlügelraddurchmesser von 60 mm Hoher Wirkungsgrad Rauscharm (48 dB) Fast verwirbelungsfreier Luftstrom SpaltpolmotorZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
150m³/h
Serie:
QLZ
Höhe:
96mm
Breite:
257mm
Tiefe:
83mm
Abmessungen:
96 x 257 x 83mm
Lüfterdrehzahl:
1700U/min
Geräuschpegel:
48dB
Lagertyp:
Gleitlager
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Radialgebläse
Weitere Suchbegriffe:
Radialventilator
,
Zentrifugalgebläse
,
Zentrifugallüfter
,
Zentrifugalventilator
,
ebm-pabst querstromlüfter 230v
,
querstromlüfter 230v
,
querstromlüfter papst
,
3325699
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
ebm-papst
,
QLZ061800A3042524LH72
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 30,27*
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen