Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst QLZ Radialgebläse, Querstromgebläse, 230 V ac, AC, 48dB, 96 x 395 x 83mm, 1600U/min, Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst QLZ Radialgebläse, Querstromgebläse, 230 V ac, AC, 48dB, 96 x 395 x 83mm, 1600U/min, Gleitlager
ebm-papst QLZ Radialgebläse, Querstromgebläse, 230 V ac, AC, 48dB, 96 x 395 x 83mm, 1600U/min, Gleitlager
Artikel-Nr.:
     108EL-3325734
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QLZ06/3000A105-3038LH-63
EAN/GTIN:
     5060641273824
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 230m³/h
Serie = QLZ
Höhe = 96mm
Breite = 395mm
Tiefe = 83mm
Abmessungen = 96 x 395 x 83mm
Lüfterdrehzahl = 1600U/min
Geräuschpegel = 48dB
Lagertyp = Gleitlager
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lochabstand horizontal = 246 mm, 272mm

Ebm-papst TangentialDas ebm-papst Tangentialgebläse hat einen Luftstrom von 230 m3/h und eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Es bietet eine zuverlässige und vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Anforderungen. Die außergewöhnlichen Merkmale dieses Tangentialgebläses sind der hohe Luftstrom bei relativ niedrigen Gegendrücken und die guten Geräuscheigenschaften. Er hat eine Höhe von 96 mm, eine Breite von 395 mm und eine Tiefe von 83 mm. Zusätzlich kann diese Einheit entweder horizontal oder vertikal montiert werden, wobei der Motor unten liegt. Zu den Anwendungen gehören Ofenmantelkühlung, thermische Speicherheizungen, Overhead-Projektoren, Sonnenbänke, Klimaanlagen und Heizgeräte.Eigenschaften und VorteileDer Flügelraddurchmesser beträgt 60 mm Hoher Wirkungsgrad Rauscharm (48 dB) Fast verwirbelungsfreier Luftstrom SpaltpolmotorZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Querstromgebläse
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
230m³/h
Serie:
QLZ
Höhe:
96mm
Breite:
395mm
Tiefe:
83mm
Abmessungen:
96 x 395 x 83mm
Lüfterdrehzahl:
1600U/min
Geräuschpegel:
48dB
Lagertyp:
Gleitlager
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lochabstand horizontal:
246 mm, 272mm
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, ebm-pabst querstromlüfter 230v, querstromlüfter 230v, querstromlüfter papst, 3325734, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, QLZ063000A1053038LH63, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,16*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.