Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4169, 4169 PVC Markierungsband Gelb Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 0.18mm, 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tesa 4169, 4169 PVC Markierungsband Gelb Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 0.18mm, 50mm x 33m
Artikel-Nr.:
     108EL-3790172
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TESA4169PV3 YELLOW
EAN/GTIN:
     5060641272964
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Elektroisolierband
Isoband
Klebebandtyp = Bodenmarkierungsband
Trägermaterial = PVC
Breite = 50mm
Länge = 33m
Stärke = 0.18mm
Haftfestigkeit = 1,8 N/cm
Zugfestigkeit = 30N/cm
Reißdehnung = 200%
Betriebstemperatur max. = +77°C
Betriebstemperatur min. = +4°C
Klebermaterial = Acryl
Modellnummer = 4169, 4169

Tesa Spura-MarkierbandDas tesa 4169-Spur-Markierungsband ist gelb, PVC, Acrylklebstoff. Dieses Boden-Markierungsband ist UV-beständig und kann aufgrund der dicken Rückseite hohen mechanischen Belastungen standhalten. Er ist perfekt geeignet für permanente Markierungsanwendungen. Dieses Band ist 0,18 mm dick, 50 mm breit und 33 m lang. Elektrische Klebebänder: Für elektrische Installations- und Reparaturarbeiten, Lötverbindungen und Nähte, Isolierung von Lötverbindungen, Anschlussklemmen, Kabelbuchsen und Leitschienen.Eigenschaften und VorteileDie Bruchdehnung beträgt 200 % Die Zugfestigkeit beträgt 30 N/cmAnwendungenBeschriftung Elektrische Isolierung und Bodenmarkierung Kennzeichnung von Arbeitsbereichen (Fabriken und Lagerhäuser) Führungslinien für Markierung empfindlicher Fahrzeuge (Transportroboter) Kennzeichnung von Parkplätzen und Gängen in Büros, Krankenhäusern, Messen usw.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Bodenmarkierungsband
Trägermaterial:
PVC
Breite:
50mm
Länge:
33m
Stärke:
0.18mm
Haftfestigkeit:
1,8 N/cm
Zugfestigkeit:
30N/cm
Reißdehnung:
200%
Betriebstemperatur max.:
+77°C
Betriebstemperatur min.:
+4°C
Klebermaterial:
Acryl
Modellnummer:
4169, 4169
Weitere Suchbegriffe: Isolierband, bodenmarkierungsband gelb 50mmx33m, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 3790172, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, Tesa, TESA4169PV3YELLOW, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1719692
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.