Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-385910
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC025 100R J
EAN/GTIN:
     5059041881104
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohlemassewiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = RCC
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe RCC 0,25 W . Verbesserte Impulsbeständigkeit verglichen mit Kohleschicht-Widerständen Großer Widerstandsbereich: 2,2 Ω - 4,7 MΩ Stabilitätsklasse: 10 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
RCC
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand arcol, 385910, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, RCC025100RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7077587
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.