Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-386127
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC050 68R J
EAN/GTIN:
     5059041316415
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohlemassewiderstand 0,5w
kohlemassewiderstand
Widerstand = 68Ω
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = RCC
Temperaturkoeffizient = -5 → +6.5ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe RCC, 0,5 W. Verbesserte Impulseigenschaften im Vergleich zu Kohleschichtwiderständen Großer Widerstandsbereich: 2,2 Ω bis 4,7 MΩ Stabilitätsklasse: 10 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
68Ω
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
RCC
Temperaturkoeffizient:
-5 → +6.5ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand arcol, 386127, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, RCC05068RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7078820
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.